Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 330Ω; SMD; 1,5A; 0603; R: 0,07Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 330Ω; SMD; 1,5A; 0603; R: 0,07Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 330Ω; SMD; 1,5A; 0603; R: 0,07Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18SG331TN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18SG331TN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 70mΩ
Betriebsstrom: 1,5A
Impedanz bei 100MHz: 330Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0214*
€ 0,0957*
2 Tage
4085
5
€ 5,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1855*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,914* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.