Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 600Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; 600Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 600Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18EG601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18EG601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0641*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0202*
€ 0,1265*
1 Tag
140422
10
€ 14,99*
ab € 0,0524*
€ 0,195*
1 Tag
4055
5
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,883*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,18*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.