Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,5A; 0603; R: 0,5Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,5A; 0603; R: 0,5Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,5A; 0603; R: 0,5Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18AG601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18AG601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,5Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: emi filter, smd ferrit murata
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,00623*
€ 0,06435*
2 Tage
101020
10
€ 14,99*
ab € 0,0157*
€ 0,0967*
25
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,097*
2 Tage
846
25
€ 5,95*
ab € 0,0436*
€ 0,0983*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,06435*
€ 0,07658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02042*
€ 0,0243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01393*
€ 0,01658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01063*
€ 0,01265
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00913*
€ 0,01086
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00881*
€ 0,01048
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00819*
€ 0,00975
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00623*
€ 0,00741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,6435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,41*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.