Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1000Ω; SMD; 0,4A; 0603; R: 0,5Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1000Ω; SMD; 0,4A; 0603; R: 0,5Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1000Ω; SMD; 0,4A; 0603; R: 0,5Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18AG102SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18AG102SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,5Ω
Betriebsstrom: 0,4A
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: emi filter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00642*
€ 0,02139*
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
1 Tag
322928
10
€ 14,99*
ab € 0,0157*
€ 0,0969*
1 Tag
5273
25
€ 5,95*
ab € 0,0887*
€ 0,147*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02139*
€ 0,02545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01251*
€ 0,01489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01076*
€ 0,0128
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00958*
€ 0,0114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00878*
€ 0,01045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00845*
€ 0,01006
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00642*
€ 0,00764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,37*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.