Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT LiYCY; 6x0,5mm2; PVC; grau; 300V; strahlungshemmend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiT LiYCY; 6x0,5mm2; PVC; grau; 300V; strahlungshemmend
Leitungen; BiT LiYCY; 6x0,5mm2; PVC; grau; 300V; strahlungshemmend
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-S30591
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     S30591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYCY
liycy 3x2x0 2
liycy
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: BiT LiYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 7,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 6x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,978* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.