Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UV-Belichter; 160x250mm; Belichtung von Leiterplatten; 32W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BEL14007
Hersteller:
     ISEL
Herst.-Nr.:
     BEL14007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV-Belichter
UV-Belichtungsgerät
isel uv-belichtungsgerät
uv belichter
Hersteller: ISEL
Eigenschaften des Lötgerätes: elektronische Uhr mit digitaler Anzeige; abgewinkelte Buchsen auf der Scheibe für eine präzise Positionierung belichteter Elemente; gleichmäßiger Druck der auf die Platte sichert eine Schaumstoffschicht, die sich unter dem Deckel befindet; geschliffene Scheibe aus Kristallglas; ermöglicht die einseitige Belichtung von Leiterplatten; Lichtquelle in Form fluoreszierender UV-Leuchtmittel
Anwendung von Lötausrüstung: Belichtung von Leiterplatten
Gehäusematerial: Aluminium
Art der Stecker: EU
Geräte-Typ: UV-Belichter
Lichtquelle: 4 Leuchtstoffröhren 8W
Gerätemaße: 317x225x90mm
Maße der Oberfläche: 160x250mm
Belichtungszeit: 1...6000s
Versorgungsspannung: 230V AC
Leistung: 32W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,38*
€ 321,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,14*
€ 308,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISEL
BEL41017
ab € 19,06*
Zubehör
ISEL
BEL41027
ab € 14,16*
Zubehör
ISEL
BEL41007
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.