Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 100V; 10A; 125W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 100V; 10A; 125W; TO247-3
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 100V; 10A; 125W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-BDV64BG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BDV64BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Kollektor-Emitter-Strom: 10A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tube
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 3,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 3,83*
1 Tag
1348
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 4,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.