Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1A; 1W; SOT89


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1A; 1W; SOT89
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1A; 1W; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-BCX5316TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCX5316TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,345*
€ 1,46*
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 2,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.