Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 150÷200mA; Ch: 1; 1,4÷40V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 150÷200mA; Ch: 1; 1,4÷40V
IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 150÷200mA; Ch: 1; 1,4÷40V
Artikel-Nr.:
     2805-BCR420U
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR420U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SC74
Betriebsspannung: 1,4...40V
Ausgangsstrom: 150...200mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Topologie: einzelner Transistor
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,905*
2
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 2,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,905*
€ 2,26695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,625*
€ 1,93375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.