Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; SOT343; 330mW; 1,6÷18VDC; active bias controller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
IC: driver; SOT343; 330mW; 1,6÷18VDC; active bias controller
IC: driver; SOT343; 330mW; 1,6÷18VDC; active bias controller
Artikel-Nr.:
     2805-BCR400WH6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR400WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT343
Leistung: 0,33W
Versorgungsspannung: 1,6...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: active bias controller
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,58*
1 Tag
43150
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,095*
€ 0,7037*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,365*
€ 1,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.