Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 200mW; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 200mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 200mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC856B-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC856B-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor sot23
smd transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 220...475
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0986*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01972* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,3341*
€ 0,39758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.