Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT323
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BC847CW-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847CW-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.