Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 500mA; 310mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 500mA; 310mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 500mA; 310mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC817-40-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC817-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Polarisierung: bipolar
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Verpackungs-Art: Rolle; Band
Transistor-Typ: NPN
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Kollektor-Emitter-Strom: 500mA
Frequenz: 100MHz
Verlustleistung: 310mW
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,28*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,94*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 81,77*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.