Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,8A; 310mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,8A; 310mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,8A; 310mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC817-25-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC817-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 160...400
Kollektor-Emitter-Strom: 0,8A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.