Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 40V; 1A; 0,8/4W; TO39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 1A; 0,8/4W; TO39
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 1A; 0,8/4W; TO39
Artikel-Nr.:
     2805-BC160-16-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TBC160.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: TO39
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,8/4W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.