Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 150mA; 4ns; SOT323; Ufmax: 1,25V; 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 150mA; 4ns; SOT323; Ufmax: 1,25V; 200mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 150mA; 4ns; SOT323; Ufmax: 1,25V; 200mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAV99W-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV99W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
zetex diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0528*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0159*
€ 0,0794*
100
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0977*
1 Tag
15020
5
€ 14,99*
ab € 0,0186*
€ 0,2431*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAV99W,115
ab € 0,0327*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.