Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 0,215A; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 350mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAV99-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BAV99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 85V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,215A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Leck strom: 50µA
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1975*
€ 1,42503
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.