Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 0,25A; 50ns; MiniMELF; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 0,25A; 50ns; MiniMELF; Ufmax: 1V
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 0,25A; 50ns; MiniMELF; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-BAV103-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAV103-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Fassungsvermögen: 1,5pF
Rückspannung max.: 250V
Vorwärtsstrom max.: 0,625A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,25A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 1A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3800
200
€ 7,00*
ab € 0,0103*
€ 0,0313*
100
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0461*
100
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,1336*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0437*
€ 0,2555*
2 Tage
11148
5
€ 14,99*
ab € 0,0239*
€ 0,3311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2555*
€ 0,30405
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAV103,115
ab € 0,025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.