Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 100V; 0,15A; DO35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 100V; 0,15A; DO35
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 100V; 0,15A; DO35
Artikel-Nr.:
     2805-BAT46
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,35A
Vorwärtsspannung max.: 0,45V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0213*
€ 0,0624*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,09*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0925*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,58*
1 Tag
44798
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0753*
€ 0,7209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,248* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.