Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR42; 105mAh; Ø11,6x3,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR42; 105mAh; Ø11,6x3,6mm
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR42; 105mAh; Ø11,6x3,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-V350MF
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: VARTA
Nennspannung: 1,55V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø11,6x3,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;SR42
Batterie-Typ: Silberoxid
Fassungsvermögen: 105mAh
Batterieeigenschaften: Hochstrom-Batterie;nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.