Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,R521,SR63; Ø5,8x2,15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,R521,SR63; Ø5,8x2,15mm
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,R521,SR63; Ø5,8x2,15mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-SR521SW/MX
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     SR521SW MAXELL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: MAXELL
Nennspannung: 1,55V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø5,8x2,15mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;R521;SR63
Batterie-Typ: Silberoxid
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.