Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Kohle; 1,5V; AA; nicht aufladbar; 4Stk; POWERCELL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Zink-Kohle; 1,5V; AA; nicht aufladbar; 4Stk; POWERCELL
Batterie: Zink-Kohle; 1,5V; AA; nicht aufladbar; 4Stk; POWERCELL
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-R6/GP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GP15E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Zink-Kohle
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Folie
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Herstellerserie: POWERCELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.