Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 1,5V; LR41,Knopfzelle,R736; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; 1,5V; LR41,Knopfzelle,R736; nicht aufladbar
Batterie: alkalisch; 1,5V; LR41,Knopfzelle,R736; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR41/MX-B10
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     LR41 MAXELL B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: MAXELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø7,9x3,6mm
Größe der Zelle: LR41;R736;Knopfzelle
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.