Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; D; 19000mAh; nicht aufladbar; Ø34x61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; D; 19000mAh; nicht aufladbar; Ø34x61mm
Batterie: Lithium; 3,6V; D; 19000mAh; nicht aufladbar; Ø34x61mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER34615
Hersteller:
     TEKCELL
Herst.-Nr.:
     ER34615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Hersteller: TEKCELL
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø34x61mm
Maximalstrom: 250mA
Größe der Zelle: R20;D
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 19Ah
Dauerentladestrom: 100mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.