Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER14500
Hersteller:
     TEKCELL
Herst.-Nr.:
     ER14500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: TEKCELL
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,3x49,5mm
Maximalstrom: 80mA
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2,4Ah
Dauerentladestrom: 80mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.