Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER14250PF
Hersteller:
     TEKCELL
Herst.-Nr.:
     SB-AA02 PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TEKCELL
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: Ø14,3x24,6mm
Maximalstrom: 80mA
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Dauerentladestrom: 20mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.