Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER14250
Hersteller:
     TEKCELL
Herst.-Nr.:
     SB-AA02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TEKCELL
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,3x24,6mm
Maximalstrom: 80mA
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Dauerentladestrom: 20mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.