Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2477,Knopfzelle; 1000mAh; Ø24,5x7,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie: Lithium; 3V; CR2477,Knopfzelle; 1000mAh; Ø24,5x7,7mm
Batterie: Lithium; 3V; CR2477,Knopfzelle; 1000mAh; Ø24,5x7,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2477/P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR2477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø24,5x7,7mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2477
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Tray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 3,56*
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 4,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.