Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2450,Knopfzelle; 560mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR2450,Knopfzelle; 560mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; CR2450,Knopfzelle; 560mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2450SLF3
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CR2450SLF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Befestigung: vertikal
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø24,7x5mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2450
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 560mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.