Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; 220mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; 220mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; 220mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2032/GP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     CR2032 GP B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: GP
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø20x3,2mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2032
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 220mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.