Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; 235mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; 235mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; 235mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2032/EG-B2
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     CR2032 B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: ENERGIZER
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø20x3,2mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2032
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 235mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.