Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; AA; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; AA; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm
Batterie: Lithium; 3V; AA; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1AA/JST
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CR AA K+S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Verbinder JST
Äußere Abmessungen: Ø14,7x50mm
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.