Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; AA; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; AA; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm
Batterie: Lithium; 3V; AA; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1AA-O
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6117 501 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: axial
Äußere Abmessungen: Ø14,7x50mm
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 9,24*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 12,50*
4 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 9,49*
€ 13,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.