Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; Knopfzelle; 70mAh; nicht aufladbar; Ø16x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; Knopfzelle; 70mAh; nicht aufladbar; Ø16x2mm
Batterie: Lithium; 3V; Knopfzelle; 70mAh; nicht aufladbar; Ø16x2mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1620/RE
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: RENATA
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø16x2mm
Größe der Zelle: Knopfzelle
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 70mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.