Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA; 800mAh; nicht aufladbar; Ø14,3x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA; 800mAh; nicht aufladbar; Ø14,3x25mm
Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA; 800mAh; nicht aufladbar; Ø14,3x25mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR14250-3V/GP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     CR14250 GP 1/2AA 3,0V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: GP
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,3x25mm
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 0,8Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.