Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA,1/2R6; 950mAh; nicht aufladbar; 2pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA,1/2R6; 950mAh; nicht aufladbar; 2pin
Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA,1/2R6; 950mAh; nicht aufladbar; 2pin
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1/2AASLF
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6127 701 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø14,6x25mm
Größe der Zelle: 1/2AA;1/2R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 950mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.