Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA,1/2R6; 950mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA,1/2R6; 950mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; 1/2AA,1/2R6; 950mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1/2AA-ST
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6127 301 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Lötplättchen
Äußere Abmessungen: Ø14,6x25mm
Größe der Zelle: 1/2AA;1/2R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 950mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.