Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR-V3; 52x14,5x29mm; 3300mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR-V3; 52x14,5x29mm; 3300mAh
Batterie: Lithium; 3V; CR-V3; 52x14,5x29mm; 3300mAh
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR-V3/V
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CRV3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-V3
cr-v3 varta
cr-v3
Batterie-Typ: Lithium
Nennspannung: 3V
Größe der Zelle: CR-V3
Äußere Abmessungen: 52 x 14.5 x 29mm
Fassungsvermögen: 3300mAh
Hersteller: VARTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG