Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 6V; 4LR44; nicht aufladbar; Ø13x25mm; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; 6V; 4LR44; nicht aufladbar; Ø13x25mm; 2Stk.
Batterie: alkalisch; 6V; 4LR44; nicht aufladbar; Ø13x25mm; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-A544/EG-B2
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     A544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v
Hersteller: ENERGIZER
Nennspannung: 6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø13x25mm
Größe der Zelle: 4LR44
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, energizer fotobatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.