Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 9V; 6F22; nicht aufladbar; 25,5x16,5x47,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; 9V; 6F22; nicht aufladbar; 25,5x16,5x47,5mm
Batterie: alkalisch; 9V; 6F22; nicht aufladbar; 25,5x16,5x47,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-6LR61/GP-UP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GP 1604 ULTRA PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Hersteller: GP
Nennspannung: 9V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: 25,5x16,5x47,5mm
Größe der Zelle: 6F22
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Herstellerserie: ULTRA PLUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.