Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 9V; 6F22; nicht aufladbar; 1Stk; Max Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie: alkalisch; 9V; 6F22; nicht aufladbar; 1Stk; Max Plus
Batterie: alkalisch; 9V; 6F22; nicht aufladbar; 1Stk; Max Plus
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-6LR61/EGU
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900423389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Hersteller: ENERGIZER
Nennspannung: 9V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: 6F22;R22
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Herstellerserie: Max Plus
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,26*
1
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 4,74*
2 Tage
73
1
€ 2,90*
ab € 3,66*
€ 5,25*
1
€ 8,95*
ab € 3,88*
€ 5,77*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.