Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 9V; 6F22; nicht aufladbar; 1Stk; BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; 9V; 6F22; nicht aufladbar; 1Stk; BASIC
Batterie: alkalisch; 9V; 6F22; nicht aufladbar; 1Stk; BASIC
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-6LR61/DR
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     6LF22/9V/MN1604(K1)C&B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 9V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: 6F22;R22
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Herstellerserie: BASIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.