Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Kohle; 4,5V; 3LR12,3R12; nicht aufladbar; 1Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Zink-Kohle; 4,5V; 3LR12,3R12; nicht aufladbar; 1Stk.
Batterie: Zink-Kohle; 4,5V; 3LR12,3R12; nicht aufladbar; 1Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-3R12/G
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     312G-U1
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie flat pack
Hersteller: GP
Nennspannung: 4,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: 3LR12;3R12
Batterie-Typ: Zink-Kohle
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Herstellerserie: GREENCELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.