Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 4,5V; 3LR12; nicht aufladbar; 1Stk; LONGLIFE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; 4,5V; 3LR12; nicht aufladbar; 1Stk; LONGLIFE
Batterie: alkalisch; 4,5V; 3LR12; nicht aufladbar; 1Stk; LONGLIFE
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-3LR12/VL
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4112101411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
Hersteller: VARTA
Nennspannung: 4,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: 3LR12
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Herstellerserie: LONGLIFE
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.