Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 12V; 27A,8LR50,A27,MN27; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie: alkalisch; 12V; 27A,8LR50,A27,MN27; nicht aufladbar
Batterie: alkalisch; 12V; 27A,8LR50,A27,MN27; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-27A/DR
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5000394023352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie MN27
Hochvolt-Batterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø8x28mm
Größe der Zelle: 27A;8LR50;A27;MN27
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2504
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,07*
1 Tag
69
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,07*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,86*
€ 1,22*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,415*
Ähnlich
Duracell
DUR394203969
ab € 1,23*
Ähnlich
Varta
04227 101 401
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.