Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 30mA; MiniMELF,SOD80


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 30mA; MiniMELF,SOD80
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 30mA; MiniMELF,SOD80
Artikel-Nr.:
     2805-BAS81-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS81-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF;SOD80
Fassungsvermögen: 1,6pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 0,15A
Vorwärtsspannung max.: 0,33V
Vorwärtsstrom: 30mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,575*
20
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 1,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.