Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 50V; 0,2A; MicroMELF; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 50V; 0,2A; MicroMELF; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 50V; 0,2A; MicroMELF; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAS386-TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS386-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MicroMELF
Fassungsvermögen: 8pF
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 0,3V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0416*
€ 0,1339*
50
€ 8,95*
ab € 0,0911*
€ 0,4635*
1 Tag
6281
5
€ 14,99*
ab € 0,0633*
€ 0,6477*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,339* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAS86,115
ab € 0,0627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.