Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 0,2A; 4ns; SC74; Ufmax: 1,25V; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 0,2A; 4ns; SC74; Ufmax: 1,25V; 250mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 0,2A; 4ns; SC74; Ufmax: 1,25V; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAS16UE6327HTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS16UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
diode infineon
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SC74
Rückspannung max.: 85V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: dreifach unabhängig
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4,5A
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0969*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.