Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 350mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 350mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 350mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAS16-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS16-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,71*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,1975*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1975*
€ 1,42503
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8025*
€ 0,95498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.