Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 25V; 0,1A; SOT323; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 25V; 0,1A; SOT323; 250mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 25V; 0,1A; SOT323; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAS12504WH6327XTSA
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS12504WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Rückspannung max.: 25V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,5A
Verlustleistung: 0,25W
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,55*
1 Tag
12197
1
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.